Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 28 mm, PN max. 100, oțel zincat

Cod articol: 159409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159409
EAN / GTIN 4047322640718
Număr producător 159409
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, diametru exterior țeavă 28, PN max. 100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, oțel zincat. Supapă de refulare, cu racord tubular pe ambele părți, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 102,5 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 55 mm
  • SW 3: 50 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 28 mm