Piuliță M16x1, 0, Ø exterior țeavă 12 mm, SW1 19, oțel zincat

Cod articol: 159360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159360
EAN / GTIN 4047322640220
Număr producător 159360
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță cu cap bombat, M16x1, 0, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 100 bar, SW1 19, oțel zincat. Piuliță de fixare, execuție foarte ușoară

Caracteristică:

  • L1: 13,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • Filet: M16x1,0
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm