Reducere, con de etanșare, manșon cu diametru exterior 25/6, oțel zincat

Cod articol: 159309
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159309
EAN / GTIN 4047322639712
Număr producător 159309
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, con de etanșare, manșon cu diametru exterior 25/6 mm, PN max. 400 bar, SW1 32, SW2 17, SW3 46, oțel zincat. Reducere, cu con de etanșare, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 38,5 mm
  • L2: 53,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 25/6 mm