Reducere, con de etanșare, manșon cu diametru exterior 10/8, oțel zincat

Cod articol: 159290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159290
EAN / GTIN 4047322639521
Număr producător 159290
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, con de etanșare, manșon cu diametru exterior 10/8 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 22, oțel zincat. Reducere, cu con de etanșare, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 27,5 mm
  • L2: 42,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 10/8 mm