Reducere, Ø exterior țeavă manșon 16/10 mm, oțel zincat

Cod articol: 159271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159271
EAN / GTIN 4047322639330
Număr producător 159271
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 16/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 30, oțel zincat. Reducere, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 36,5 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 16/10 mm