Reducere, Ø exterior țeavă manșon 14/6 mm, oțel zincat

Cod articol: 159265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159265
EAN / GTIN 4047322639279
Număr producător 159265
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 14/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 27, oțel zincat. Reducere, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 14/6 mm