Reducere, Ø exterior țeavă manșon 28/15 mm, oțel zincat

Cod articol: 159256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159256
EAN / GTIN 4047322639187
Număr producător 159256
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 28/15 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 27, SW3 41, oțel zincat. Reducere, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 36,5 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 28/15 mm