Reducere, Ø exterior țeavă manșon 28/12 mm, oțel zincat

Cod articol: 159255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159255
EAN / GTIN 4047322639170
Număr producător 159255
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere, Ø exterior țeavă manșon 28/12 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 22, SW3 41, oțel zincat. Reducere, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru manșon: 28/12 mm