Racord drept cu șurub, diametru exterior țeavă 14 mm, oțel zincat

Cod articol: 159229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159229
EAN / GTIN 4047322638913
Număr producător 159229
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept cu șurub, diametru exterior țeavă 14 mm, PN max. 630 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 30, oțel zincat. Racord cu șurub drept, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 85,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 14 mm