Racord filetat în T, R 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 8, oțel zincat

Cod articol: 159206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159206
EAN / GTIN 4047322638685
Număr producător 159206
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat în T, R 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 14, oțel zincat. Racord filetat în T, filet exterior conic conform ISO 7-1, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Filet: R 1/4
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm