Racord filetat unghiular, R 1/2 exterior, Ø țeavă 12, oțel zincat

Cod articol: 159157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159157
EAN / GTIN 4047322638197
Număr producător 159157
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat unghiular, R 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 19, oțel zincat. Racord filetat unghiular, filet exterior conic conform ISO 7-1, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filet: R 1/2
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm