Racord filetat drept, G 1 interior, diametru exterior țeavă 25, oțel zincat

Cod articol: 159149
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159149
EAN / GTIN 4047322638111
Număr producător 159149
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 1 interior, diametru exterior țeavă 25, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, oțel zincat. Racord filetat drept, filet cilindric, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Filet: G 1 IG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 25 mm