Racord filetat drept, G 3/4 interior, diametru exterior 22, oțel zincat

Cod articol: 159140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 159140
EAN / GTIN 4047322638029
Număr producător 159140
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 3/4 interior, Ø exterior țeavă 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, oțel zincat. Racord filetat drept, filet cilindric, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Filet: G 3/4 IG
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 22 mm