Reducere scurtă alternativă, G 1/2 exterior G 1/8 interior oțel zincat

Cod articol.: 159109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159109
EAN / GTIN 4047322637718
Număr producător 159109
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Reducere scurtă, etanșare moale, G 1/2 exterior G 1/8 interior PN max. 630 bar, SW1 27, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 24,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Execuție: etanș, execuție grea