Cap de găurire și frezare radială, colier 250 430E (ER25 Ø2-16) Articolul succesor: (MNR) 217894, 60.3025LCTXLIM

Cod articol: 159064
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
Cod articol 159064
EAN / GTIN 4069739194073
Număr producător 60.3025LCTXLIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI30, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.3025LCTXLIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 64
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 126 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480