Odată. Racord filetat la 45° M36x2, 0 interior, diametru exterior țeavă 25, oțel zincat

Cod articol: 159005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 159005
EAN / GTIN 4047322636681
Număr producător 159005
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Odată. Racord filetat la 45°, con de etanșare, rotativ la 360°, piuliță M36x2, 0 interior, diametru exterior țeavă 25 mm, PN max. 400 bar, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 50,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 25 mm
  • Filet interior mamă: M36x2,0

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă