Odată. Racord filetat la 45° M20x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 12, oțel zincat

Cod articol: 159001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 159001
EAN / GTIN 4047322636643
Număr producător 159001
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Odată. Racord filetat la 45°, con de etanșare, rotativ la 360°, piuliță M20x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 630 bar, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm
  • Filet interior mamă: M20x1,5

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă