Racord unghiular pivotant, G 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 14

Cod articol: 158872
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158872
EAN / GTIN 4047322635103
Număr producător 158872
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, G 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 14 mm, SW1 27, SW2 27, presiune de serviciu max. 400 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior cilindric cu garnitură inelară, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 42,5 mm
  • L2: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 14 mm