Racord unghiular pivotant, G 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 6

Cod articol: 158868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 158868
EAN / GTIN 4047322635066
Număr producător 158868
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, G 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 6 mm, SW1 17, SW2 19, presiune de serviciu max. 400 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior cilindric cu garnitură inelară, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături