Racord unghiular pivotant, M33x2, 0 exterior Diametru exterior țeavă 25

Cod articol: 158855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158855
EAN / GTIN 4047322634939
Număr producător 158855
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, M33x2, 0 exterior, diametru exterior țeavă 25 mm, SW1 46, SW2 41, presiune de serviciu max. 250 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior metric cu garnitură inelară, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW: 46 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Filet: M33x2,0
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 25 mm