Racord unghiular pivotant, M12x1, 5 exterior Diametru exterior țeavă 6

Cod articol: 158848
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158848
EAN / GTIN 4047322634861
Număr producător 158848
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, M12x1, 5 exterior, diametru exterior țeavă 6 mm, SW1 17, SW2 19, presiune de serviciu max. 400 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior metric cu garnitură inelară, execuție grea

Caracteristică:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filet: M12x1,5
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm