Racord unghiular pivotant, M16x1, 5 exterior Diametru exterior țeavă 12

Cod articol: 158843
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158843
EAN / GTIN 4047322634816
Număr producător 158843
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, M16x1, 5 exterior, diametru exterior țeavă 12 mm, SW1 22, SW2 24, presiune de serviciu max. 315 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior cilindric cu garnitură inelară

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 50,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 22 mm
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Filet: M16x1,5
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm