Racord unghiular pivotant, M12x1, 5 exterior Diametru exterior țeavă 8

Cod articol: 158841
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158841
EAN / GTIN 4047322634793
Număr producător 158841
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular pivotant, M12x1, 5 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, SW1 17, SW2 19, presiune de serviciu max. 315 bar, oțel zincat. Racord unghiular pivotant, filet exterior cilindric cu garnitură inelară

Caracteristică:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filet: M12x1,5
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm