Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia V5, 60.80V5QSMBMT

Cod articol.: 158531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 158531
EAN / GTIN 4069739191409
Număr producător 60.80V5QSMBMT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT80 Mazak, montare radială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.80V5QSMBMT
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 104
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 152 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: BMT80 Mazak
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat