Set cuplaj spiralat din oțel pentru furtun, PU, diametru furtun 8x5, 6, 0 m

Cod articol: 158199
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158199
EAN / GTIN 4047322633451
Număr producător 158199
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj din oțel NW 7, 8, PU, diametru furtun 8x5, PN la 23 °C max. 12 bar, lungime 6, 0 cu Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiral din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • Material: Poliester-poliuretan
  • spirale: 64
  • Diametru interior furtun: 8x5 mm
  • Lungime maximă de lucru: 6,0 m
  • Diametru exterior al spiralei: 42 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 12 bar