Descriere:
Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj de siguranță cu buton NW 7, 2, PU, diametru furtun 10x6, 5, PN la 23 °C max. 11 bar, lungime 6, 0 cu Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiral din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.
Caracteristică:
- Material: Poliester-poliuretan
- spirale: 37
- Diametru interior furtun: 10x6,5 mm
- Lungime maximă de lucru: 6,0 m
- Diametru exterior al spiralei: 69 mm
- Temperatură de funcționare max.: 60 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 11 bar