Set cuplaje de siguranță cu buton de presiune și furtun spiralat, PU, ø 8x5, 3, 0 m

Cod articol: 158186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 158186
EAN / GTIN 4047322633321
Număr producător 158186
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj de siguranță cu buton NW 7, 2, PU, diametru furtun 8x5, PN la 23 °C max. 12 bar, lungime 3, 0 cu Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiral din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • Material: Poliester-poliuretan
  • spirale: 29
  • Diametru interior furtun: 8x5 mm
  • Lungime maximă de lucru: 3,0 m
  • Diametru exterior al spiralei: 42 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 12 bar

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături