Furtun spiralat, racord filetat, rotativ, ranforsat cu țesătură, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5 m

Cod articol: 158173
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158173
EAN / GTIN 4047322633192
Număr producător 158173
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun spiralat, racord cu filet, arc de protecție împotriva îndoirii, rotativ, ranforsat cu țesătură, PU, G 3/8, Ø furtun 12x8, PN la 23 °C max. 15 bar, lungime 7, 5 cu În versiune standard și în versiune ranforsată cu țesătură pentru presiuni mai ridicate. Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiralat din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire.

Caracteristică:

  • Filet: G3/8
  • spirale: 40
  • Diametru interior furtun: 12x8 mm
  • Material filetat: Alamă nichelată
  • Lungime maximă de lucru: 7,5 m
  • Diametru exterior al spiralei: 82 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 15 bar