Furtun spiralat, racord filetat, rotativ, ranforsat cu țesătură, PU, G1/4, Ø10x6, 5, 3 m

Cod articol: 158168
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158168
EAN / GTIN 4047322633147
Număr producător 158168
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun spiralat, racord cu filet, arc de protecție împotriva îndoirii, rotativ, ranforsat cu țesătură, PU, G 1/4, Ø furtun 10x6, 5, PN la 23 °C max. 15 bar, lungime 3, 0 cu În execuție standard și în execuție ranforsată cu țesătură pentru presiuni mai ridicate. Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiralat din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire.

Caracteristică:

  • Filet: G1/4
  • spirale: 17
  • Diametru interior furtun: 10x6,5 mm
  • Material filetat: Alamă nichelată
  • Lungime maximă de lucru: 3,0 m
  • Diametru exterior al spiralei: 69 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 15 bar