Descriere:
Furtun spiralat, racord cu filet și arc de protecție împotriva îndoirii, rotativ, PU, G 3/8, Ø furtun 12x8, PN la 23 °C max. 10 bar, lungime 7, 5 cu În execuție standard și în execuție armată cu țesătură pentru presiuni mai mari. Furtunul din poliuretan extrem de elastic are o forță de revenire similară cu cea a furtunului spiralat din poliamidă convențional, dar este mai puțin predispus la formarea de bucle și are o rezistență la abraziune semnificativ mai mare. Riscul de zgâriere a suprafețelor vopsite sau sensibile este astfel redus. Furtunul este extrem flexibil și rezistent la îndoire.
Caracteristică:
- Filet: G3/8
- spirale: 38
- Diametru interior furtun: 12x8 mm
- Material filetat: Alamă nichelată
- Lungime maximă de lucru: 7,5 m
- Diametru exterior al spiralei: 82 mm
- Temperatură de funcționare max.: 60 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 10 bar