Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj de siguranță, PA, ø 12x9, 7, 5 m

Cod articol: 158148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158148
EAN / GTIN 4047322633000
Număr producător 158148
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj de siguranță NW 7, 4, poliamidă, diametru furtun 12x9, PN la 23 °C max. 12 bar, lungime 7, 5 cu Pentru un debit sigur și eficient. Economie de spațiu datorită bobinelor mici, manipulare ușoară datorită greutății reduse. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • Material: Poliamidă (PA 12)
  • spirale: 26
  • Diametru interior furtun: 12x9 mm
  • Diametru exterior spirală: 122 mm
  • Lungime maximă de lucru: 7,5 m
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 12 bar