Furtun spiralat, racord filetat, rotativ, poliamidă, R1/4, Ø 8x6, 2, 5m

Cod articol: 158114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158114
EAN / GTIN 4047322632669
Număr producător 158114
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun spiralat, racord cu filet și arc de protecție împotriva îndoirii, rotativ, poliamidă, R 1/4, Ø furtun 8x6, PN la 23 °C max. 19 bar, lungime 2, 5 cu Pentru un debit sigur și eficient. Economie de spațiu datorită bobinelor mici, manipulare ușoară datorită greutății reduse.

Caracteristică:

  • Filet: R 1/4
  • spirale: 13
  • Diametru interior furtun: 8x6 mm
  • Diametru exterior spirală: 90 mm
  • Lungime maximă de lucru: 2,5 m
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 19 bar