Furtun spiralat din poliamidă, fără racord, diametru furtun 5x3, 10, 0 m

Cod articol: 158101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158101
EAN / GTIN 4047322632539
Număr producător 158101
L-Număr L00970 137780
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun spiralat fără racorduri, poliamidă, temperatură maximă de funcționare 80 °C, diametru interior furtun 5x3, PN la 23 °C max. 33 bar, lungime 10, 0 cu Pentru un debit sigur și eficient. Economie de spațiu datorită bobinelor mici, manipulare ușoară datorită greutății reduse.

Caracteristică:

  • spirale: 135
  • Diametru interior furtun: 5x3 mm
  • Diametru exterior spirală: 37 mm
  • Lungime maximă de lucru: 10,0 m
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 33 bar