Clapetă de refulare, DN 40, alamă, etanșare moale, G 1 1/2, PN 10 bar

Cod articol: 158085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158085
EAN / GTIN 4047322631693
Număr producător 158085
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clapetă de refulare, DN 40, alamă, etanșare moale, temperatură de funcționare 0 °C până la 90 °C, G 1 1/2, PN max. 10 bar. Domeniu de aplicare: Apă (fără vapori), medii lichide neutre, neagresive, uleiuri minerale. Potrivit numai pentru medii lichide. Clapeta se închide prin gravitație, prin urmare montarea este posibilă numai în poziție orizontală.

Caracteristică:

  • DN: 40
  • SW: 57 mm
  • Lungime: 81,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1 1/2
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • disc de supapă: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C