Clapetă de refulare, DN 25, alamă roșie, G 1, PN max. 16 bar

Cod articol: 158075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158075
EAN / GTIN 4047322631594
Număr producător 158075
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clapetă de refulare, DN 25, alamă roșie, etanșare metalică, temperatură de funcționare -10 °C până la 80 °C, G 1, PN max. 16 bar. Domeniu de aplicare: Apă (fără vapori), medii lichide neutre, neagresive, uleiuri minerale. Potrivit numai pentru medii lichide. Clapeta se închide prin gravitație, prin urmare montarea este posibilă numai în poziție orizontală.

Caracteristică:

  • DN: 25
  • SW: 41 mm
  • Lungime: 80,0 mm
  • Carcasă: alai roșu
  • Filet: G 1
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • disc de supapă: alamă
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C