Cap de găurire și frezare radială, poligon ISO 26623 PSC 50, 60.60C5TOEMRLIKX125

Cod articol: 158030
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
Cod articol 158030
EAN / GTIN 4069739189161
Număr producător 60.60C5TOEMRLIKX125
L-Număr L31490 116258
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.60C5TOEMRLIKX125
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 110
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 177,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 125 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară