Cap axial de găurire și frezare, mandrină de prindere 200 428E (ER20 Ø2-13) Articolul succesor: (MNR) 227852, 40.2520ABCHBAM

Cod articol: 158018
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
Cod articol 158018
EAN / GTIN 4069739189079
Număr producător 40.2520ABCHBAM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.2520ABCHBAM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 62
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 16 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 80 mm
  • Lungimea funcției (WF): 80 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER20
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480