Salopete cu buzunare la genunchi LIGHT Leeton, Unisex, Albastru-cenușiu/Albastru-negru, Mărime 82C46

Cod articol: 15769-330-11010 82C46
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
Cod articol 15769-330-11010 82C46
EAN / GTIN 5711074329793
Număr producător 15769-330-11010 82C46
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Tăietura specială pe partea din spate a picioarelor, previne țesătura inutilă în partea din spate a genunchiului atunci când îngenunchează
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Geantă de jantă cu armătură de margine
  • Disponibil în trei lungimi diferite ale pasului ca standard, pentru cea mai bună potrivire și cele mai bune detalii
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • În două culori
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu deschidere cu punct de bilă, buzunar pentru telefon mobil cu clapă și știfturi de presă ascunse
  • Banda de talie este reglabilă
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu clapa
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Geantă de jantă cu armătură de margine
  • Buzunare pentru genunchi din poliester, cu înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 245 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală