Salopete cu buzunare la genunchi LIGHT Leeton, Unisex, Albastru-cenușiu/Albastru-negru, Mărime 76C58

Cod articol: 15769-330-11010 76C58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 15769-330-11010 76C58
EAN / GTIN 5711074329731
Număr producător 15769-330-11010 76C58
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Tăietura specială pe partea din spate a picioarelor, previne țesătura inutilă în partea din spate a genunchiului atunci când îngenunchează
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Geantă de jantă cu armătură de margine
  • Disponibil în trei lungimi diferite ale pasului ca standard, pentru cea mai bună potrivire și cele mai bune detalii
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • În două culori
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu deschidere cu punct de bilă, buzunar pentru telefon mobil cu clapă și știfturi de presă ascunse
  • Banda de talie este reglabilă
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu clapa
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Geantă de jantă cu armătură de margine
  • Buzunare pentru genunchi din poliester, cu înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 245 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 76 cm / 30 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 76 cm / 30 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături