Halat LIGHT Gladst ONE, Unisex, albastru de cereale, Mărime S

Cod articol: 15759-330-11 S
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
Cod articol 15759-330-11 S
EAN / GTIN 5711074337200
Număr producător 15759-330-11 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Închidere cu bandă de protecție împotriva intemperiei și cleme ascunse pentru a preveni zgârieturile
  • Sloturile laterale
  • Pliuri întinse la spate pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Mânecile tăiate ergonomic, care sunt modelate în funcție de mișcările naturale ale brațelor
  • Orificiile de aerisire ale manșoanelor permit răsucirea manșoanelor
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Fixare cu știfturi de presă ascunse
  • Buzunare la piept
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior
  • Două cute de extindere pe spate
  • Sloturile laterale
  • Manșete cu snap-uri
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 245 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Circumferinta pieptului: 92 cm / 36 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală