Vestă LIGHT Kilmore, Unisex, Albastru-cenușiu/Albastru-negru, Mărime XL

Cod articol: 15754-330-11010 XL
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
Cod articol 15754-330-11010 XL
EAN / GTIN 5711074336609
Număr producător 15754-330-11010 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Fără cusături pe umăr: Nu poate intra apă acumulată
  • Spate ușor extins
  • Materialul închis la culoare este plasat în locul în care produsul este cel mai frecvent expus la murdărie
  • Banda elastică de pe manșete se închide bine și asigură faptul că căldura rămâne pe corp
  • produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • În două culori
  • Guler înalt
  • Manșete elastice
  • Închidere cu fermoar și panou de protecție împotriva intemperiei cu știfturi de presare
  • Buzunare pentru piept cu clapa si capse de presare
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior
  • Betelie cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 245 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală