Jacheta din fleece UNIQUE Marburg, Unisex, Negru, Mărime XS

Cod articol: 15703-259-09 XS
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
Cod articol 15703-259-09 XS
EAN / GTIN 5711074357918
Număr producător 15703-259-09 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Zona toracică stângă și zona superioară a spatelui sunt potrivite pentru imprimarea logo-ului
  • Mânecile tăiate ergonomic, care sunt modelate în funcție de mișcările naturale ale brațelor
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Căptușeala din plasă
  • a îmbunătățit vizibilitatea pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Culoare solidă
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Căptușeală din plasă
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Spatele este extins
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare frontale
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 345 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală