Piuliță nit orb SoftGrip din oțel inoxidabil A2 cap rotund plat M6 x 9 x 20 K18, 100 bucăți

Cod articol: 1567589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1567589
EAN / GTIN 4007081081641
Număr producător 1567589
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Piulițe cu nit orb SoftGrip

Piulițele cu nit orb SoftGrip de la GESIPA facilitează inserarea filetelor de înaltă calitate în aplicații ușoare sensibile. Materialele plastice ranforsate cu fibre de carbon, CFRP pe scurt, au avantaje incontestabile și fascinante în ceea ce privește reducerea greutății. Cu toate acestea, ei sunt, de asemenea, deosebit de exigenți atunci când vine vorba de alegerea unui partener. Conectorii standard cu siguranță nu sunt suficient de buni pentru materialul de înaltă calitate. GESIPA a dezvoltat acum o piuliță cu nit orb pentru materiale compozite care îndeplinește cerințele ridicate. Piulița pentru nit orb SoftGrip de la GESIPA este o evoluție ulterioară a piuliței pentru nit orb PolyGrip multi-range, încercată și testată. Cu ajutorul unui proces de prindere foarte controlat, componenta este supusă doar unor tensiuni extrem de scăzute în ceea ce privește relevarea găurii și presiunea de suprafață. Capul de închidere plat de formare cu un diametru peste medie asigură proprietăți mecanice foarte bune. Se evită astfel deteriorarea componentelor, cum ar fi strivirea, crăpăturile, delaminarea etc. Datorită designului controlat al capului de închidere și a deschiderii reduse a găurii rezultate, se pot realiza distanțe mai mici între marginile piuliței cu nit orb cu toleranțe mai mari ale găurii în același timp. Materialele de înaltă calitate din oțel, oțel inoxidabil A2 și A4 asigură, de asemenea, o rezistență ridicată la coroziune a filetului purtător de sarcină.

Avantaje:
  • Procese rapide
  • Potrivire pozitivă cu componentele
  • Sunt posibile monitorizarea și controlul proceselor
  • Puncte forte ridicate
  • Indiferent de proprietățile suprafeței
  • Nu sunt necesare materiale terțe (adeziv)
  • Fără efecte de îmbătrânire
  • Accesibilitate unilaterală
  • Nicio delaminare a CFRP
  • Distanțe de margine mai mici între găurile de foraj
  • Interval mai mare de prindere
  • Rezistență ridicată la coroziune datorită oțelului inoxidabil
  • Sunt posibile toleranțe mai mari pentru inserarea găurilor de foraj Piulițe pentru nit orb SoftGrip din oțel inoxidabil Perfect potrivite pentru aplicații CFRP.
Materialele A2 și A4 din oțel inoxidabil de înaltă calitate asigură, de asemenea, o rezistență ridicată la coroziune a filetului purtător de sarcină, făcând piulița cu nit orb din oțel inoxidabil SoftGrip ideală pentru materialele CFRP.

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 9 mm
  • Inserție filetată: 6