Descriere:
Ulei pentru ceață „FUTURA” cu rezervor metalic și tub de vizualizare, BG 1, G 3/8, presiune de intrare max. 16 bar, interval de temperatură -10 °C până la 50 °C. Ulei pentru ceață cu design modern și valori excelente ale debitului. Aparatul oferă posibilitatea de reumplere automată cu ulei. Pentru aceasta, trebuie conectat un furtun la racordul filetat al rezervorului de ulei. La apăsarea butonului de umplere cu ulei din partea superioară a aparatului, se deschide o duză Venturi, care aspiră uleiul în rezervor prin presiune negativă.
Caracteristică:
- A: 52,0 mm
- B: 187,0 mm
- C: 64,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G3/8
- Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
- recipiente: Recipient metalic cu tub de vizualizare
- Debit: 2750 l/min
- Suport pentru picurare: PC
- material de etanșare: NBR
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C