Unitate de umplere „FUTURA”, acționată pneumatic, BG 4, G 1

Cod articol: 156637
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 156637
EAN / GTIN 4047322628280
Număr producător 156637
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Unitate de umplere „FUTURA” acționată pneumatic, BG 4, G 1, aer evacuat G 1/2, presiune de intrare 2, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Unitatea de umplere asigură o creștere lentă a presiunii și protejează astfel dispozitivele următoare. Unitatea este compusă dintr-o supapă de 3/2 căi cu amortizor de zgomot și o supapă de umplere (supapă de pornire), pornire și oprire prin supapă de 3/2 căi. Timpul de umplere poate fi reglat prin ajustarea șurubului de reglare.

Caracteristică:

  • A: 170,0 mm
  • B: 145,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 67,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • aer evacuat: G1/2
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G 1
  • Debit: 9000 l/min
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C