Descriere:
Unitate de umplere „FUTURA” acționată pneumatic, BG 1, G 1/4, aer evacuat G 1/4, presiune de intrare 2, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Unitatea de umplere asigură o creștere lentă a presiunii și protejează astfel dispozitivele următoare. Unitatea este compusă dintr-o supapă de 3/2 căi cu amortizor de zgomot și o supapă de umplere (supapă de pornire), pornire și oprire prin supapă de 3/2 căi. Timpul de umplere poate fi reglat prin ajustarea șurubului de reglare.
Caracteristică:
- A: 104,0 mm
- B: 85,1 mm
- C: 52,1 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- aer evacuat: G1/4
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G1/4
- Debit: 1400 l/min
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 2,5 bar
- Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C