Descriere:
Prefiltru „FUTURA”, recipient metalic și tub de vizualizare, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens VA. Prefiltru cu design modern pentru cerințe ridicate privind puritatea aerului comprimat. Prefiltrul servește la separarea impurităților solide până la max. 0,3 µm din aerul comprimat și gaze.
Caracteristică:
- A: 52,0 mm
- B: 186,5 mm
- C: 39,5 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G3/8
- recipiente: Recipient metalic cu tub de vizualizare
- Debit: 300 l/min
- Element filtrare: Hârtie impregnată
- Finerete filtru: 0,3 µm
- Evacuarea condensului: complet automat
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Presiune de intrare min.: 1,5 bar
- Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,02 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C