Amortizor de zgomot, element amortizor sinterizat, carcasă ES, reglabil, G1/4

Cod articol: 156525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 156525
EAN / GTIN 4047322627238
Număr producător 156525
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot, element amortizor sinterizat, carcasă ES, reglabil, G 1/4, presiune de lucru 0 - 20 bar, temperatură de lucru -10 °C până la 600 °C.

Caracteristică:

  • A: 8,5 mm
  • B: 35,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4401
  • Presiune de funcționare max.: 20 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 600 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C