Amortizor de zgomot, bronz sinterizat, carcasă din alamă, reglabil, G1

Cod articol: 156518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 156518
EAN / GTIN 4047322627160
Număr producător 156518
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot, bronz sinterizat, amortizor electric sinterizat, carcasă MS, reglabil, G 1, presiune de funcționare. 0-15 bar, temperatură de funcționare -10 °C-250 °C.

Caracteristică:

  • A: 15,5 mm
  • B: 64,0 mm
  • SW: 34 mm
  • Filet: G 1
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C