Amortizor de zgomot, oțel inoxidabil, plat, G 3/8, SW 19

Cod articol: 156488
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 156488
EAN / GTIN 4047322626873
Număr producător 156488
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot, oțel inoxidabil, execuție plată, G 3/8, SW 19, presiune de lucru 0 - 15 bar, temperatură de lucru -10 °C până la 250 °C.

Caracteristică:

  • A: 8,0 mm
  • B: 20,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Filet: G3/8
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C